曜日別特売

ボールジョイントノックリムーバー

ボールジョイントノックリムーバー - KOTOボールジョイントノックリムーバー - KOTOボールジョイントノックリムーバー - KOTOボールジョイントノックリムーバー - KOTOボールジョイントノックリムーバー - KOTO
(2件のレビュー)

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
全長(mm)
セット内容
ケース寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19224774INR-10M10×P1.2575---
5,370
4,898
5,388(税込)
当日出荷
19224783INR-12M12×P1.2575---
5,520
4,898
5,388(税込)
当日出荷
19224792INR-14M14×P1.575---
5,080
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19224808INR-16M16×P1.585---
6,320
5,598
6,158(税込)
当日出荷
19224817INR-18M18×P1.585---
7,190
5,998
6,598(税込)
当日出荷
19224835INR-168(INR-16)M16×P1.5、(INR-18)M18×P1.5、(INR-500-6)ノックアダプター(INR-16)85、(INR-18)85、(INR-500-6)-INR-16、INR-18、INR-500-6230×120×501.222
16,870
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
19224878INR-420(INR-10)M10×P1.25(INR-10)75、(INR-12)75、(INR-14)75INR-10、INR-12、INR-14150×80×400.371
14,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
19224887INR-500(INR-10)M10×P1、(INR-12)M12×P1.25、(INR-14)M14×P1.5、(INR-16)M16×P1.5、(INR-18)M18×P1.5、(INR-500-6)ノックアダプター(INR-10)75、(INR-12)75、(INR-14)75、(INR-16)85、(INR-18)85、(INR-500-6)-INR-10、INR-12、INR-14、INR-16、INR-18、INR-500-6230×120×501.522
29,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19224783
2021-07-31
用途: 整備でタイロットエンドを取り外すのに使います。
清水農園農・林・水産業

整備でタイロットエンドを取り外すのに使います。挟み込むタイプだとブーツに傷が入るのでこれを探していました。

対象商品 : 19224878
2016-08-17
用途: 自動車の足回り(ボールジョイント)の分解作業

短時間で分解(脱着)作業ができ、丈夫なので大変満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする