KOTO
タイロットマルチプーラー
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)
370×275×85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
質量(kg)
爪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19224923
TRN-19
軽自動車~普通乗用車
ホルダーASSY、爪、ブッシュバー、ブッシュアタッチメント
3.34
64
¥
52,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19224932
TRN-1922
軽自動車~大型乗用車
ホルダーASSY、爪(2個)、ブッシュバー、ブッシュアタッチメント
3.96
64
¥
67,450
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19224948
TRN-22
普通乗用車~大型乗用車
ホルダーASSY、爪、ブッシュバー、ブッシュアタッチメント
3.34
64
¥
53,420
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19224957
TRN-28
4WD~4tトラック
ホルダーASSY、爪、ブッシュバー、ブッシュアタッチメント
4.57
59
¥
57,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください