KOTO
タイミングギヤプーリープーラー
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。
爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容
Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)
質量(kg)
0.95
使用範囲(mm)
43~114
ケース寸法(mm)
180×180×60
爪幅(mm)
8
爪の先端厚さ(mm)
1.5
可動範囲(mm)
(センターボルト)14~106
内容量
1個
注意
※センターアダプター(LL)(別売品)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19225133
KH-130
¥29,120
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください