曜日別特売

ホイールハウスタガネ

ホイールハウスタガネ - KOTO

L字U字形状の新形状の刃でフェンダー廻りやパネルのはく離作業に最適です。
スペースの無い場所でのスポット部のはく離作業。
ハンマーのヒットポイントはショートシャンク設計のため、省スペースでの作業が可能です。

幅(mm)25全長(mm)220質量(kg)0.303ケース寸法(mm)230×55×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19226262WT-220
9,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする