KOTO
ジョイントプーラー
タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ケース寸法(mm)
質量(kg)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19227127
TPR-30
H19
58
56.5
70
30
90××160×70
0.997
大型乗用車~2t車
¥28,890
¥
26,980
¥29,678
(税込)
当日出荷
19227136
TPR-39
H23
59.5
81
96
39
110×210×95
2.136
4t車用
¥45,000
取扱い終了
19227145
TPR-47
□19
62
45
11
47
110×210×95
3.826
大型車用
¥66,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください