フレキシオ
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応!
【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。
【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。
【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。
だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。
スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。
吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途
WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL)
ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL)
セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター
質量(kg)1.9
タイプHVLP
電源(V)100
消費電力(W)475
気圧(hPa)エアー圧力:150
騒音レベル(dB(A))74
最大風量(L/min)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL)
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13