音声合成報知器/ニコサウンド

音声合成報知器/ニコサウンド 日恵製作所

MP3型式で書き込まれたメッセージなどの音声を再生する装置。
再生入力は2chあり、1chあたり4メッセージ、合計8メッセージまで登録できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定します。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240まで再生可能です。
音圧90dB(at1m/1kHz)、ボリュームで音量調整ができます。また、夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力(MUTE)で、設定音量から約20dB減音する事ができます。

電源(V)DC24 消費電力(W)9 質量(g)500 メッセージ点数8 音声出力15W 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19355315 UP15M-D24C
41,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする