曜日別特売

水性ビルデック

水性ビルデック - DNT(大日本塗料)
(1件のレビュー)

優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。
かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。
水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。
シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。
屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。

用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。使用場所屋内外兼用特性耐久種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つや艶消し内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※開缶後は、良くかき混ぜて均一な状態にしてからご使用ください。
※保管上引火の心配はありませんが、極端な高温(50℃以上)での保管は避けてください。
※凍結により、変質する恐れがありますので低温(0℃以下)での保管は避けてください。
※屋外での貯蔵は、避けてください。
※塗装終了後、刷毛などの用具は速めに洗ってください。
※固着した場合はラッカーシンナーで洗浄してください。
※新しいモルタルやコンクリート面の養生は十分に行って下さい。含水率10%、ph10以下で塗装してください。(コンクリートで20日以上、モルタルで15日以上経過が目安です。)
※塗装場所での気温が5℃以下、湿度85%以上で結露の恐れがある場所、また換気の悪い場所での塗装は避けてください。
※降雨や降雪、結露の恐れがある場合は、塗装を避けてください。
※エマルション塗料以外の塗膜面に塗装する場合は、事前に付着性を確認して下さい。
※旧塗膜がつや有り仕上げの場合、条件によってはワレの発生する恐れがありますので、予め試し塗りなどで確かめてください。
※水系塗料においてウエス等で強く擦ると、色が付着する恐れがありますので、強く擦られる恐れが予想される場所への塗装はできるだけ避けてください。
※塗装面にものを直接おく場合、塗膜が付着する場合がありますのでご注意ください。
※常時結露又は水がかかることが予想される場所、部位への塗装は避けてください。
※油汚れが著しい場合は、はがれ、ワレの原因になることがありますので、中性洗剤などで十分に油分を除去してから塗装してください。
※飛散防止のため養生は十分に行って下さい。
※希釈は指定された希釈剤をご使用ください。
※希釈しすぎた場合、ダレや、隠ぺい不良、仕上がり不良などの原因になります。
※塗装方法として刷毛とローラーが混在する場合は塗布量、仕上がり肌が異なり、若干の色相差ができますので、刷毛塗りの部分は希釈を少なめで塗装してください。
※塗装後一日以内に雨や、結露などの影響を受けると白化、シミが残ることがあります。
※万が一生じた場合は重ね塗りしてください。
※コンクリート、モルタル面で旧塗膜の劣化が著しい場合や、吸い込みの著しい面には、下塗りに「水性マイティーシーラー」を塗装してください。
※藻・カビがある場合は、予め5%次亜塩素酸ソーダ水で殺菌処理後、水洗いを行い、十分に乾燥させてから塗装してください。
※タバコのヤニやシミの多い箇所は予めウエスなどで水吹きし、被塗面を十分に乾燥させてから下塗りにシミ止め機能を備えたシーラーを塗装してください。
※20℃前後で1時間以内で乾燥しますが、塗り重ねは3時間以上おいてください。
※冬期や寒冷地では更に長く置く必要があります。
※汚れや傷などで塗料が必要な場合がありますので、使用塗料の控えは取っておき同一塗料、同一方法で補修塗装を行って下さい。
※塗膜性能を十分に発揮させるためにも、塗りつけ量を守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280248100FDB
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19280248
2020-09-12
用途: 塗装工事
島津板金工業建設業・工事業

施工しやすい商品 ムラも出にくい、匂いも少なく良い商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする