曜日別特売
(33件のレビュー)

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。

質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
全6種類を絞り込む
色(張地)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86410364SNC-A1BL1台ブルー720~810385~475420×4007.3
8,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
86410389SNC-A1BK1台ブラック720~810385~475420×4007.3
8,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
86410407SNC-A1LGY1台ライトグレー720~810385~475420×4007.3
8,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
19283188SNC-A1BK1脚ブラック720~810385~475420×4007.3
6,700
取扱い終了
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19283197SNC-A1BL1脚ブルー720~810385~475420×4007.3
6,700
取扱い終了
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19283206SNC-A1LGY1脚ライトグレー720~810385~475420×4007.3
6,700
取扱い終了
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19283188SNC-A1BK86410389SNC-A1BKSNC-A1BK OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 86410389OAチェア SNC-A1サンワサプライ1台
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19283197SNC-A1BL86410364SNC-A1BLSNC-A1BL OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 86410364OAチェア SNC-A1サンワサプライ1台
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19283206SNC-A1LGY86410407SNC-A1LGYSNC-A1LGY OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 86410407OAチェア SNC-A1サンワサプライ1台
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86410364
2023-07-26
用途: デスクワーク
建設業・工事業

組立も簡単で、座り心地も問題ありません。ただ、あと少しだけ座面・背面が大きければ、尚良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19283188
2023-03-24
用途: 事務員用に使用
東海安全教習センター株式会社

コンパクトで取り扱いやすく
足が5本で丈夫ですので大変助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 19283197
2022-08-10
用途: 事務所
製造業

組み立てやすく、尚且つ使用座り心地も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19283188
2022-08-29
用途: デスクワーク

値段も手ごろだし、座り心地もよいです。最近はこの椅子ばかりですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19283197
2022-02-04
用途: 事務所の机用の椅子として使用
株式会社三陽製造業

価格が安いので作りが悪いかと思いましたが、作りはしっかりしていて良かったです。また組み立て説明書も丁寧で非常にわかりやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19283188
2022-04-22
用途: 事務業務中

丈夫なのに組み立てがとても簡単でした。キャスターもスムーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 19283197
2021-10-28
用途: デスクワーク
不動産業

梱包がコンパクトで感心した。
組み立ては、一人でできる。面倒だが難しくはない。工具は同梱されている。
クッションは想像より厚く、よく効いている。腰あてが心地よい。
座面が後傾せず水平で、デスクワークに適している。

1が参考にしています
対象商品 : 19283188
2021-10-01
用途: 塾の生徒座席用
教育・研究機関

組み立てはとても簡単で苦労なくすぐ作れました。慣れてくると10分くらいで組み立てられるようになります。特にこれといった不満や文句もなく、機能としては十分使うことができていますので不満もありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする