(6件のレビュー)

背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれが凸凹形状になっています。
大きめの座面と背もたれで、ゆったりとした座り心地です。

種類オフィスチェア 材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター部/ナイロン 質量(kg)10.1 全高(mm)840~960 耐荷重(kg)(座面)80 本体質量(kg)10.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)615×615×840~960、(背もたれ)420×450、(座面)490×430 機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能) 座面高さ(mm)430 内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19283678 SNC-T146BK ブラック
13,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19283687 SNC-T146BL ブルー
11,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19283687
2020-04-28
用途:
比較的長い時間のデスクワークで使用しています。
その他業種

少し大きめで安定感、座り心地感が良く長時間のデスクワークにも疲労感も少なく満足のいく商品です。組み立ても簡単でお勧め商品です。

対象商品:
19283678
2020-05-09
用途:
pcデスク用
髙橋電機 様

オプションで固定脚があったのでこの商品を選んだが、座面と背もたれにきつめの薬品臭があり、座っていると衣類等に臭いが移ってしまう。
ファブリーズ等、いろいろ試したが消えず、粗大ゴミとなりました。お勧めしません。

1人が参考にしています
対象商品:
19283687
2018-12-13
用途:
事務
建設業・工事業

しっかりしていてすわり心地がよかった。ほかの色とかあったらよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19283687
2017-11-17
用途:
オフィスチェアー事務用
株式会社新和託送 様

しっかり感、安定感、長時間の事務作業も疲労軽減がうかがえる。価格以上の価値感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
19283687
2017-03-21
用途:
居室用いす

座り心地はとてもよいです・座面は厚みもあり長時間作業には快適だとおもいます・・価格がもう少し安くなるとさらに良いとおもいます

1人が参考にしています
対象商品:
19283678
2018-06-21
用途:
自宅のリビングでPCデスクにて使用
電気・ガス・熱供給・水道業

座り心地はいいが、姿勢を変えた時など座面の下からバキバキ音がするのは何とかならないか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする