OAチェア用マット

OAチェア用マット サンワサプライ
(1件のレビュー)

チェアのキャスターによるフローリング床への傷付きを防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。

形状マット 材質PP、PE、(裏面)PVC 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×5×1410 内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19283915 SNC-MAT1BR
6,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19283915
2020-03-17
用途:
デスクワーク
株式会社長坂保険コンサルティング 様 (その他業種)

床暖房のあるフローリングの上でパソコン作業することになりました。フローリングがチェアの車輪でいたんだ時に修繕費用がものすごくかかるので買いました。素晴らしく良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする