RUST-OLEUM ネバーウェット ネオ
アメリカが生んだ衝撃の超撥水スプレー。
超撥水技術のテクノロジーで、雨水などの水分を球体の様にコロコロ弾き飛ばす、防水・防汚・軽防錆スプレーです。
撥水させたいものにシュッと吹きかけるだけで簡単にコーティング。
ポリマー成分が製品を構成する個々の繊維の表面に浸透し、その周囲に保護バリアー層を形成します。
クリアタイプのスプレーだから塗布した材質の色や質感は略そのままキープ。
変色しないので様々な用途に活躍します。
用途
繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、スノーパンツ、アウトドアー用衣類キャンピング用品、または屋外使用の収納、カーデニング用品など、防水、防汚、防カビ、軽防錆をしたい所に。
適合用途アウトドア用品
仕様VOC (g/L)710
成分合成樹脂(シリコン)、有機溶剤(ミネラルスピリッツ他)
使用方法(1)塗布する材質面のシミ、汚れ、油分を取り除いて乾燥させてください。(2)塗布面より20~30cmほど離して、素材にしっとり染みこむ程度スプレーしてください。(3)塗布部が完全に乾くまで乾燥させてください。乾燥時間は素材の材質や厚さ、使用環境によりますが4時間~24時間程度所要します。(4)撥水効果にムラがある場合は、再度同じ様にスプレーしてください。(5)洗濯を重ねると撥水効果が弱くなってきますので、再度スプレーしてください。(6)コーティング面に付着したホコリやゴミは、水を湿らせた柔らかい布を軽く絞って拭きとってください。
液色無色透明液体
臭気乾燥まで/初期有機溶剤臭(ベンジン臭似)
塗布方法トリガースプレー
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)自然乾燥/約4時間~24時間(材質による)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量275mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(325mL)
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、スノーパンツ、アウトドアー用衣類キャンピング用品、または屋外使用の収納、カーデニング用品など、防水、防汚、防カビ、軽防錆をしたい所に。
注意
※必ずご使用前に素材の目立たない部分でテストしてください。※ドライヤー使用での乾燥はおやめください。
※換気の良い所でスプレーしてください。
※容器を密閉して高温多湿な場所で保管してください。
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]ラストオリウム RUST-OLEUM ネバーウェット ネオ
この動画は、3人が参考にしています。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様
2022-12-05
- 用途:
- 浴室ブラインド防水
- 対象商品:
- 19286487
これは凄い!布に浸透してから乾燥後の撥水、防水が半端ない。靴やジャンバーにも試してみようと思います。
2018-05-20
- 用途:
- 作業服の防水、汚れ防止
- 対象商品:
- 19286487
作業服にスプレーして使用しました。
スプレーして乾燥した直後は、ほぼ広告文句どおりに、水玉を弾くような防水効果を発揮しましたが、4回ほどの洗濯後にほぼ効果が無くなり布地に湿気を吸い込むようになりました。その都度、何度かスプレーし直す必要があります。
スプレーした所はわずかに変色し、陽光に当たると黄ばんできます。
白系や明るい色の布地にスプレーすると、後々その部分がかえって汚れているように見えます。使う対象を選ぶ商品だと思います。
2人が参考にしています
株式会社フォーテックコーポレーション 様
2015-12-11
- 用途:
- スニーカー、革靴などに使用しています。
- 対象商品:
- 19286487
雨天時以外でもホコリ等を寄せ付けないので 結構良い商品といます
今日の雨12月11日でも スニーカーが全然しみていませんでした
感謝感激です。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07