伸縮整理棚 横伸縮タイプ

伸縮整理棚 横伸縮タイプ 平安伸銅工業 伸縮整理棚 横伸縮タイプ 平安伸銅工業 伸縮整理棚 横伸縮タイプ 平安伸銅工業
(4件のレビュー)

押入れの有効活用をお手伝い!

材質パイプ類・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)710~920 高さ(mm)420 奥行(mm)370 耐荷重(kg)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19287607 SOK-10
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19287607
2021-11-12
用途:
車の荷室に
株式会社小川自動車 様

車中泊のための棚に。初期型のレヴォーグの荷室にジャストフィットです。

対象商品:
19287607
2017-05-29
用途:
事務所の押入れで使用

事務所の押入れで使用中。重いものはちょっと不安がある。整理整頓にはとても有効だった。

対象商品:
19287607
2017-03-21
用途:
玄関の下駄箱の上に設置
有限会社エス・ケイ・エスワタナベ 様

ものが置けるスペースが少し増えました。整理に役立ちました。

対象商品:
19287607
2016-10-11
用途:
押入れ収納の省スペース
その他業種

押入れ収納に困っていましたが、しっかりした整理棚が届き感謝です。2本注文しましたが、また1本注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする