こんなお得な商品も!

タオルハンガー スタンド式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
(12)
組み立て簡単、設置もラクラク!
材質タオル掛け部/ステンレスパイプ、支柱パイプ/鉄・ステンレス被覆パイプ、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)460
色ステンレス
高さ(mm)550
奥行(mm)290
耐荷重(kg)1kg×5
アズワン品番65-0603-08
内容量1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19288273
2021-12-18
- 用途:
- 浴室に置いています。
その他業種
しっかり組み立てないとガタガタします。少し高くてもしっかりしたものを買うほうが良かった。
1人が参考にしています