マザーボード Z170-A
ワンクリックでPCを自動カスタマイズでき、USB 3.1をサポートするZ170 ATXマザーボード。
5-Wayオプティマイゼーション: ワンクリックでオーバークロック設定、ファン設定、搭載時は水冷設定も自動で最適化。
ASUS Pro Clock技術: ベースクロックを調整して、オーバークロックでの安定性を向上。
Crystal Sound 3, Intel LANとTurbo LAN: クリアなオーディオおよび遅延が少ないネットワーク。
USB 3.1ポート搭載: Type-A+リバーシブル対応のType-C ポート。
5X Protection II: 優れた耐久性と信頼性で長期間安定。
仕様フォームファクター:ATXCPUソケット:LGA1151/対応メモリ:Dual Channel 対応 , 4 x DIMM sockets support max. 64GB , DDR4 3400(O.C)/3333(O.C)/3200(O.C)/3100(O.C)/3000(O.C)/2933(O.C)/2800(O.C)/2666(O.C)/2400(O.C)/2133 non-ECC un-bufferedPCI-E×16:PCI-E3.0 x16(2) PCI-E3.0 x16(1x4 Link)/PCI-E×4:0PCI-E×1:3/mini PCI-E×1:0PCI:1/映像出力端子(HDMI):1映像出力端子(DP):1/映像出力端子(DVI):DVI-D×1映像出力端子(D-Sub15):1Storage/RAID(サウスブリッジ):1 x SATA Express(2 x SATA 6Gb/s共用) , 4 x SATA 6Gb/s (Gray) supports RAID 0,1,5,10 , 1 x M.2 Socket(SATA/PCIE 対応)LAN:1 x Gigabit LAN (Intel i219-V)/Bluetooth:-オーディオ:HD8ch Crystal Sound 3 (Realtek ALC892)/USB3.0:1/1/0(Type-Aリア/Type-Cリア/内部) 内訳 ASMediaUSB3.0:2/0/4(Type-Aリア/Type-Cリア/内部) Z170/USB2.0:2/4(リア/内部) Z170
寸法(mm)ATX(305×244)(ポートサイズ)
チップセットIntel Z170
内容量1個