下村企販
お弁当にぴったり 深型フライパン IH対応
主婦の知恵が詰まった、おもしろアイデアフライパン。
適合
ガス火、100V・IH、200V・IH
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
360×210×118
材質(取手)
フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19329022
27737
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください