LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付)

LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ
(64件のレビュー)

樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
先端にサブ照明の1W LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 寸法(mm)213×56×45 ブラック 質量(g)164 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)280 光源3W LED+1W LED 使用電池単3形電池×3本 LED寿命(時間)約10万 電球の種類LED 内容量1個
取扱説明書:
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電式電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19333782 MBH002A
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19333782
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
19333782
2017-11-19
用途:
車の修理
有限会社中原電器商会 様

安くて明るいです、磁石が付いているので便利です。壊れたらまた買います。

対象商品:
19333782
2016-12-13
用途:
マグネットスタンドは平面のみ
豊通鋼管株式会社 様

非常に明るく、夜間のタイヤ交換時に使用しましたが
少しでもアールになったボデーの部分に取り付けると
最初は付きますが、すぐに落ちます

底部は、プラスチックではなく、ゴムなどでアール面にも対応していると完璧だと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
19333782
2017-02-17
用途:
暗い場所での作業

エンジンルームや車体の裏側などの暗い部分にフックやスタンドやマグネットと据え付け方を自由に選べて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
19333782
2017-02-14
用途:
自動車 バイク等々の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットは少々弱く、また、すぐに外れてしまいましたが、以前の物より明るく、価格も安いので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19333782
2017-01-24
用途:
夜間作業用補助に

思ったよりも明るいので良かったです。
スイッチが分かれているともっと使いやすいかもしれません。

対象商品:
19333782
2016-08-11
用途:
自動車メンテナンス時等々の照明

明るさは必要十分。電池の持ちは・・まだよく分からない。あと、造りが“やわ”というかプラスティックすぐに割れそう↓。「落としたりぶつけたりするなよ!?」・・ごもっとも。注意します。

対象商品:
19333782
2016-06-13
用途:
照明のない暗所作業時

非常に明るく、懐中電灯としても使用できるので大変重宝します。ただ、使用用途にもよりますが、以前のモデルの方が光が広範囲に拡散するので使い易かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする