オフィスシュレッダー
使う場所を選ばない。
1台3役で個人情報を守る高性能。
17枚を1度に細断。
20分間連続使用可能。
細断形状ミニクロスカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)26.5
仕様DIN 66399機密レベルP-4
質量(kg)17.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×302×666
機能オートリバース、カード・CD細断、オートスタート、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)20
運転音(dB)約56(静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)4×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数17(75gsm/A4)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)414×302×666
最大投入幅220mm
内容量1台