グローバル グローバルの 厨房用品 グローバルの キッチン・調理用品 グローバルの 栓抜き・缶切り・オープナー フック式 ソムリエナイフホルダー フック式 ソムリエナイフホルダー 注文コード スマートに取り出せるナイフホルダー フック式でベルトのないズボンやスカート、ダブリエにも取り付けられます。 材質牛革、ステンレス、ゴム引布 寸法(mm)約175×70 色ブラック 品名・タイプワインオープナー 内容量1個 注意 ※ソムリエナイフは別売です。 ※ソムリエナイフによっては、入らないものがございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 8823 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19348132 8823 ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三徳缶切り アークランドサカモト 税込¥274 ¥249 バスケットへ メイト YA-6シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ メイト FT-200シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ テープと袋のカッター 曙産業 税込¥703 ¥639 ガス抜きプラス 関兼常 税込¥593 ¥539 バスケットへ ズバッと コーティング1スプレー 水まわり用 PROSTAFF(プロスタッフ) 税込¥988 ¥898 バスケットへ ENDO 抗菌・耐熱カラーパントング ホワイトサム 税込¥1,022 ¥929 18-0ミニ万能トング 日本メタルワークス 税込¥197 ¥179 バスケットへ ぴたっとシート(200枚入) 木村アルミ箔 税込¥2,638~ ¥2,398~ ライト付きカップウォーマー ホワイト CW671 幅110×奥行24×高さ113 CRECOTE 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105 CRECOTE 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 左きき用万能型キッチンバサミ サンクラフト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 仁作 オシバサミ 富田刃物 税込¥3,628 ¥3,298 ローラーストッカー 大河商事 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ローラーストッカー 大河商事 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ムーン インテリアマット ヨコズナクリエーション 税込¥2,178~ ¥1,980~ ベトン インテリアマット ヨコズナクリエーション 税込¥2,178~ ¥1,980~ レトワール PVCキッチンマット ヨコズナクリエーション 税込¥2,528~ ¥2,298~ マーキュリー インテリアマット ヨコズナクリエーション 税込¥2,178~ ¥1,980~ クッキングスケール 2kg ご飯カロリー付 オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品