ラギオール
ラギオール クラシック テーブルフォーク
ラギオールクラシック、しっとりとした重み、落ち着いた色のカトラリーは幅広いシーンでお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
種別
テーブルフォーク
寸法(mm)
215×18
内容量
1個
注意
※食器洗浄機は使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19348848
4026
215
アイボリー
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19348857
4030
215
ブラック
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください