ラギオール クラシック テーブルスプーン

ラギオール クラシック テーブルスプーン - ラギオールラギオール クラシック テーブルスプーン - ラギオール

ラギオールクラシック、しっとりとした重み、落ち着いた色のカトラリーは幅広いシーンでお使いいただけます。

種別
テーブルスプーン
材質
ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
寸法(mm)
215×18
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※食器洗浄機は使用できません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体193488664027215アイボリー
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
※本体193488754031215ブラック
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする