曜日別特売

ラギオール テーブルナイフ

ラギオール テーブルナイフ - ラギオールラギオール テーブルナイフ - ラギオールラギオール テーブルナイフ - ラギオール
(4件のレビュー)

ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。

食器の種類洋食器材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂種別テーブルナイフ寸法(mm)220×12内容量1個
注意
※食器洗浄機は使用できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193489023970グリーン
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
193489183971ブルー
1,550
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
193489273972ブロンド
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19348918
2024-02-14
用途: 食事
農・林・水産業

お手頃は価格なので購入しました。
価格相応のそれなりの商品ですが、不満はありません。満足度は普通です。

対象商品 : 19348927
2021-01-11
用途: ステーキ肉を切る時
不動産業

とても切りやすい。肉を切って食べる時だけでなく、包丁を使うまでも無い時に代わりに使える。キッチンに常備しておくと便利。

2が参考にしています
対象商品 : 19348902
2019-01-07
用途: 洋食器
建設業・工事業

切れ味最高でした!
色彩も鮮やか、軽くて扱いやすいのが良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 19348927
2019-01-18
用途: チーズのカット
製造業

未だ届いてから日数が経っていないので実際には使用していませんが、デザイン及び高級そうな重量感で使用する時が楽しみになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする