曜日別特売

ラギオール テーブルフォーク

ラギオール テーブルフォーク - ラギオールラギオール テーブルフォーク - ラギオールラギオール テーブルフォーク - ラギオール
(1件のレビュー)

ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。

食器の種類洋食器材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂種別テーブルフォーク寸法(mm)220×25内容量1個
注意
※食器洗浄機は使用できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193489363974グリーン
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
193489453975ブルー
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
193489543976ブロンド
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19348954
2021-05-12
用途: キッチンカトラリー
特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所建設業・工事業

コスパはとても良いのですが、持ち手が気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする