MAD MAX(マッドマックス)
雅(ミヤビ) 遮光 プリーツ サイドカーテン/ベッド後ろカーテン共用 1000×800
遮光率99.99%以上(JIS-L-1055 A法による試験)
難燃試験クリア(FMVSS 302法による試験)
左右セット(カーテンフック付属)
アコーディオンタイプ
材質
ポリエステル100%
適合車種
4t車、大型車
サイズ(mm)
横1000×縦800、実寸1350×800
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19338488
190-0003
ブルー/裏地:ブラック
¥
2,480
取扱い終了
19338497
190-0004
ワイン/裏地:ブラック
¥
2,480
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください