ソフラピレンショーツ

ソフラピレンショーツ - 竹虎ソフラピレンショーツ - 竹虎ソフラピレンショーツ - 竹虎ソフラピレンショーツ - 竹虎ソフラピレンショーツ - 竹虎ソフラピレンショーツ - 竹虎ソフラピレンショーツ - 竹虎ソフラピレンショーツ - 竹虎

下着や衣服を汚してしまう不安を抱えた方の日常をサポート。普通の下着感覚でご使用頂ける軽失禁パンツです。
フロントレースのおしゃれなデザイン。
吸水布は、吸水速乾性に優れた素材を採用した5層構造で消臭効果もあります。[吸収量:約10~15cc]

材質(吸水布)ポリエステル、レーション、(防水布)ポリエステル10%<ポリウレタンラミネート加工>、(本体)綿100%、レース:ナイロン、ポリウレタン吸水量(mL)10~15性別婦人内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20287277102553Mクリーム64~7087~95
2,000
1,688
1,857(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287286102554Lクリーム69~7792~100
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287295102555LLクリーム77~8597~105
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
202873041025573Lクリーム85~93102~110
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
20287313102563Mピンク64~7087~95
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287322102564Lピンク69~7792~100
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287338102565LLピンク77~8597~105
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
202873471025673Lピンク85~93102~110
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287356102573Mサックス64~7087~95
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287365102574Lサックス69~7792~100
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287374102575LLサックス77~8597~105
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
202873831025773Lサックス85~93102~110
2,000
1,688
1,857(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287392102583Mモカ64~7087~95
2,000
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
20287408102584Lモカ69~7792~100
2,000
1,688
1,857(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287417102585LLモカ77~8597~105
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
202874261025873Lモカ85~93102~110
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする