曜日別特売

ソフラピレンパンツ 3分丈

ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎ソフラピレンパンツ 3分丈 - 竹虎

下着や衣服を汚してしまう不安を抱えた方の日常をサポート。普通の下着感覚でご使用頂ける軽失禁パンツです。
フロントレースのおしゃれなデザイン。
吸水布は、吸水速乾性に優れた素材を採用した5層構造で消臭効果もあります。[吸収量:約10~15cc]

材質(吸水布)ポリエステル、レーション、アクリル、(防水布)ポリエステル10%<ポリウレタンラミネート加工>、(本体)綿100%吸水量(mL)10~15性別婦人内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20287435102603Mクリーム68~8487~95
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287444102604Lクリーム84~9492~100
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287453102605LLクリーム94~10097~105
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287462102613Mモカ68~8487~95
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287478102614Lモカ84~9492~100
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287487102615LLモカ94~10097~105
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする