ワシン Non-TX ラッカー サンデングシーラー
乾燥が早く、作業性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。
トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。
乾燥が早く、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。
研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
特性速乾
塗り面積(m2)約40~50
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1以上(気温20℃)
アズワン品番64-8290-08
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
塗布量80~100mL/m2
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(4L)
注意
※高温多湿時(梅雨どき)には、ブラッシング(白化現象)を起こす事がありますので、湿度70%以上の場合、使用を避けて下さい。※乾燥時間、塗り面積は、気象条件、材質により多少異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04