特定小電力トランシーバー CL08

特定小電力トランシーバー CL08 モトローラ
(2件のレビュー)

優れた耐久性
使用可能チャンネルは47ch
防水規格 IPX4 防沫形
便利な設定一括変更機能
別売りの中継器使用でエリア拡大
ニッケル水素充電池のほか、市販のアルカリ単3乾電池1本でも使用可能
雑音少なく受信できるデジタルコードスケルチ(DCS)機能搭載

質量(g)約120(ニッケル水素充電池1本含む/ベルトクリップ除く) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC1.2(動作電圧範囲 DC1.0V~1.8V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.8×53.6×23.1(アンテナ部除く) 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW以下 送受信周波数(MHz)400(12.5kHzステップ) 動作温度範囲(℃)-10~+50 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19366962 CL08 オールインワンパッケージ ベルトクリップ、ニッケル水素電池、ACアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書 ブラック
16,000
 
 
取扱い終了
19366978 CL08 オールインワンパッケージ ベルトクリップ、ニッケル水素電池、ACアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書 ブルー
16,000
 
 
取扱い終了
19366987 CL08 オールインワンパッケージ ベルトクリップ、ニッケル水素電池、ACアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書 レッド
16,000
 
 
取扱い終了
19366996 CL08 バルクパッケージ ベルトクリップ、取扱説明書、保証書 ブラック
14,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19366962
2024-06-15
用途:
工場作業中に
有限会社萬葉 様

すぐ壊れる。これはもう買わない。
返品する暇はない。

2020-10-07
用途:
消防設備点検
株式会社K.Fact 様 (建設業・工事業)

手にもピッタリで良い感じです。活躍してくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする