プッシュスイッチ

プッシュスイッチ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(32件のレビュー)

スムーズかつリニアな操作フィーリング。

用途自動車/バイク 仕様切換タイミング/Non shorting 接点数2 取付方式Connector 動作Alternate 作動4.17±0.74N 回路1 移動量(mm)4.5(全移動量) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19353827 SPED210203
 
 
取扱い終了

返品不可
54292203 SPED210203
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54292203
2020-11-12
用途:
RKステップワゴンフロントマップランプ修理に。
サービス業

スイッチが故障し、ディーラーに確認するとアッセンブリー交換で6000円以上の出費かも。
出費を抑えるためにスイッチのみ購入。交換時間は5分ほど。スイッチ本体の色が違いましたが問題なく使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
54292203
2021-09-07
用途:
車メンテナンス
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品:
19353827
2020-09-05
用途:
ステップワゴン  ルームランプ
その他業種

はじめましてこんにちは。ステップワゴンRG1のルームランプのスイッチ交換で使用しましたが大変助かりました!

2人が参考にしています
対象商品:
19353827
2020-01-29
用途:
ステップワゴンrg1ルームランプの修理
医療・福祉・介護関連業

ステップワゴンrg1のルームランプが二つある片方が点かなくなり、YouTuebで検索した結果スイッチが壊れている可能性が高く、こちらのスイッチで修理できることがわかりました。交換も簡単でルームランプも無事に点くようになりました。

対象商品:
19353827
2020-01-28
用途:
ステップワゴンRK-1ルームランプのスイッチ交換
株式会社 東洋設備 様 (建設業・工事業)

交換動画サイトみながら交換作業しました。
スムーズに完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19353827
2020-01-23
用途:
ステップワゴンrg 1マップランプに使用
医療・福祉・介護関連業

マップランプ片側がついたりつかなかったりでスイッチ交換したら…簡単に直りました!

対象商品:
19353827
2019-10-09
用途:
ルームランプの、メンテナンス時
運輸・通信業

ルームランプが、故障し、YouTubeで、スイッチを知り、交換、見事に、直りました。感激です。

1人が参考にしています
対象商品:
19353827
2019-12-15
用途:
マップランプのスイッチ交換

ステップワゴンのマップランプ交換に使いました。ディーラーで高い工賃とられず済んで良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする