日平機器
クラッチアライナー
ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。
通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)
3.3
外径(Φ)
(先端アタッチメント)20、25、27、30
ケース寸法(mm)
380×200×65
適合車種
6t~大型車
適合寸法(mm)
36~52
内容量
1個
注意
※一部車種に適合しない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19431554
HC-3652
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください