こんなお得な商品も!

洗濯洗剤 消臭ジェル 業務用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
(17)
尿臭ブロッカー・高浸透洗浄成分配合で、センイの奥まで浸透して、体臭・尿臭を除去。黄ばみも防ぎます。
汚れ・汗から体臭、尿臭まで落として清潔、安心です。
すすぎは2回をおススメします。
洗濯後干すときに、リセッシュ除菌EX消臭ストロングを使うとさらに効果的です。
用途綿・麻・合成繊維用
効果除菌、消臭
成分界面活性(22%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼン系、安定化剤、アルカリ剤、pH調整剤、分散剤、酵素、蛍光増白剤
トラスコ品番828-9115
種別業務用
シリーズアタック
液性弱アルカリ性
香りさわやかなハーブの香り
アズワン品番7-2093-01
内容量1本(4kg)
注意
※用途外に使わない。※洗濯機のフタなどのプラスチック部分に原液がついた時はすぐに水でふき取る。
※放置すると傷むことがある。
商品説明動画
業務用消臭ストロングシリーズを使った施設内のニオイ対策|花王プロフェッショナル・サービス株式会社
この動画は、10人が参考にしています。
洗濯用洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19535793 | - | 12225240 | - |
![]() |
アタック消臭ストロングジェル 業務用 | 花王 | 1本(4kg) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19535793
2023-07-10
- 用途:
- 毎日の生活
田中工業 様
(建設業・工事業)
とても使いやすく
汚れもよく取れて部屋干しでも
気持ちよく洗濯できて満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19535793
2022-12-06
- 用途:
- 作業着洗濯
牛舎で仕事をした後の作業着の洗濯洗剤として使用しています。洗浄力があり、かつ名前の通り消臭効果があり、こびり付いた匂いがしなくなって来たように思います。在庫を見つつ、また注文させていただきます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 19535793
2023-01-05
- 用途:
- 洗濯
不動産業
こまめに購入するのが、めんどくさいので、こちらを大量買いしており、子供がおねしょした時など、こちらで洗うとしっかり洗濯できめす。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19535793
2023-03-13
- 用途:
- 洗濯時に
教育・研究機関
汗をかいた服がなんか匂うなと感じ、こちらを使用。でも洗剤の香りが強すぎて、柔軟剤をいれて、いい香りにしています。
1人が参考にしています