ネダ用接着剤

ネダ用接着剤 - AICA(アイカ工業)
(2件のレビュー)

ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。また、水性なので引火の心配がありません。

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
JAIA4VOC基準適合品
用途2×4工法や在来工法におけるネダ用接着剤。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分アクリル樹脂系使用方法(1)床根太面にふちゃくしている、ドロ・油・水・ゴミなどを拭き取ってください(水濡れ状態では施工しないでください)。(2)カートリッジのノズルをカッターでまっすぐΦ10mm以上の太さでカットしてください。(3)床根太面に1mあたり50g以上、又Φ8mm以上の太さで塗布してください。下地合板の付き合せ部分は2列に塗布してください。(4)塗布後20分以内に合板を張り合わせてください。(5)下地合板は千鳥貼りとし合板の外周部は150mm、内部は200mm以内の間隔で指定釘を打ってください。標準塗布量根太15~20m/1kg(0.6本/坪)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ内容量1本(1kg)
注意
※床暖房には対応しておりませんのでご注意ください。
※硬化後は除去が難しいのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19402102RA-212K
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19402102
2022-04-22
用途: 床板張り

ウレタンは表面についた場合取るのに一苦労です
これはアクリルなので取るのが簡単です
けれど商品がだんだん少なくなってきているので
もっと製造してほしいです

対象商品 : 19402102
2021-08-23
用途: 根太と床板を接着
合同会社カフェボバ

根太と床の接着用に使いましたが、いったん乾いてもまた水があたると溶けてしまいます。 これでは、接着剤の意味がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする