土踏まずを刺激バランス感覚も養える
木製のぽっくりです。平らな面に乗って歩くと、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。丸い面に乗って歩くと、足の裏が刺激されて土踏まずの形成が促進されます。
材質:木、綿。サイズ:本体:70×120×59mm、ひも:1.95m



角が取れておらず、けがをしそうになったので、やすりをしました。
紐は、体重を支えるのに弱い気がしたので、紺屋商事の綿ロープ6㎜に変更して使っています。
カーブの方を床面にしたり、反対にしたりして楽しめました。
足の裏への刺激が、気持ちいいです。
購入してよかったです。
●においは、なかったです。
●紐は、弱いひもで体重が支えるのか不安になり、
紺屋商事の6mmの綿ロープに変更して使っています。
●角の処理がされていなくて、怪我しそうになり、
やすりをかけました。
●丈夫で、大人でも、遊べそうです。
●2通りの乗り方ができ、楽しかったです。