曜日別特売

電子ブザー

電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]
(10件のレビュー)

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
規格/電圧3V、音量90dB
材質:PP。サイズ:Φ23×20mm

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194088228883
オープン
273
300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-25
用途: 工事
建設業・工事業

導通試験をするのに購入しました。
大きい音で聞こえるのでよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 19408822
2022-05-24
用途: チェック
建設業・工事業

導通チェックに使用しましたが音も大変よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19408822
2021-11-28
用途: 工作授業
自動車・二輪車・自転車関連業

学校の工作授業で使用しましたが、単一電池一本で反応良く鳴りました。

1が参考にしています
対象商品 : 19408822
2021-08-04
用途: 電子工作商品
教育・研究機関

40個注文して7/10の出荷分ですが、40個中11個が指で押さえたり振動を与えないと音が出ませんでした。今まで30個くらい使いましたが不具合は初めてです。
入荷後には確認をしたほうがいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 19408822
2020-10-14
用途: 機械の組み立て
教育・研究機関

この値段でこの数で満足しています。
また、購入します。

対象商品 : 19408822
2018-05-09
用途: ヒートポンプが停止した時の警報です。

何個か試したけど、聞きづらかったり低かったりでしたが、これはピッタリのはっきり音量でした。

対象商品 : 19408822
2018-12-10
用途: 水位感知
OFFICE SAITO

音が出ませんでした
TR C3199足のハンダもり不足 修理しました

1が参考にしています
対象商品 : 19408822
2016-02-07
用途: 小学3年生の理科学習
神村学園初等部教育・研究機関

3vとのことだったので,単3電池を2こ使いました。かわいいピーっという音が鳴り,子どもたちも,とっても喜んでいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする