回転アニメーション(ゾートロープ)

回転アニメーション(ゾートロープ) アーテック[学校教材・教育玩具]

13コマの連続画が楽しめます。回転させてスリットからのぞくと、絵が動きます。

セット内容回転板(13角形)×1、画紙(ケント)×13、紙管・短×1、長×1 寸法(mm)回転板:378×376、画紙(ケント): 62×58、紙管・短:Φ39×30、長:Φ36×150 科目図工 準拠図工小学校5年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19410238 13029
440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする