アーテック[学校教材・教育玩具] アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童・教育用品 アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道 アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫 木彫八ツ切額縁 木彫八ツ切額縁 注文コード 19414158 注文コード 19414158 セット内容木部一式×1、トンボ×4、吊り金具×2、ひも×1、透明板×1、ベニヤ×1、ペーパー×1、ノンスリップシート×1 材質木(しな) 寸法(mm)完成サイズ:460×350、絵の入る大きさ:380×270、縁:木の幅50・厚さ14 内容卒業制作 科目図工 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 31221 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19414158 31221 オープン ¥1,291 ¥1,291 ¥1,420 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 図工/美術/画材/書道 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラフルモール レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ カラフルモール レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ カラフルモール レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ カラフルモール レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ジャーンボな!油性クレヨン レモン 税込¥417 ¥379 バスケットへ ねんどでつくるアクアランタン ふぐ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥430 ¥391 バスケットへ 抗菌折り紙両面色紙 西敬(イカリボシ) 税込¥439 ¥399 バスケットへ 透明プラ板B4 0.35mm 西敬(イカリボシ) 税込¥879 ¥799 バスケットへ 図工クレヨン単色 【10本】 ぺんてる 税込¥714 ¥649 ニューケンパス 厚口 B5 100枚 ゴークラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ニューケンパス 薄口 100枚 ゴークラ 税込¥1,428~ ¥1,298~ クレヨンカラー ミルキーカラー 長門屋商店 税込¥593 ¥539 バスケットへ ほるナビA6K SEED(シード) 税込¥582 ¥529 バスケットへ アクリル絵具 セラムコート PLAID ENTERPRISES 税込¥241~ ¥219~ デニムレッスンバッグセット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥5,981 ¥5,437 バスケットへ 民芸千代紙 中 40枚入 古川紙工 税込¥769 ¥699 バスケットへ 彩色和紙おり紙100枚入 中 第1集 古川紙工 税込¥439 ¥399 バスケットへ 花小紋 千代紙 大 古川紙工 税込¥769 ¥699 バスケットへ 彩色和紙おり紙50枚入 第3集 古川紙工 税込¥549 ¥499 バスケットへ 彩色和紙おり紙50枚入 第1集 古川紙工 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道木彫 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 画筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品