とびだす絵本

とびだす絵本 アーテック[学校教材・教育玩具]

ジャバラ式の画紙で、飛び出すしくみも簡単!透明カバー付!

セット内容表紙(組立済)×1、画紙(ジャバラ式6ページ)×1、ビニールカバー×1、かんれいしゃ×1、名前札×1 寸法(mm)表紙:397×216、画紙:213×190 内容絵本作り 科目図工 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19414386 832
550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする