曜日別特売

ビッグラップ

ビッグラップ - リケンファブロビッグラップ - リケンファブロ
(2件のレビュー)

発売以来30年以上プロ・職人の方々にご愛用いただいているリケンラップの大容量据え置き型ラップです。
ノコ刃付ですので、このままご使用になれます。
手持ちラップよりも、よりしなやかに「ピタッ」とくっつき、汁こぼれをふせぎます。
電子レンジでもご使用になれます。

材質(フィルム)塩化ビニル耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ内容量1箱(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940261730cm×250m30250
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
1940262630cm×500m30500
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 梱包用
有限会社エースワン神戸

之は柔らかさ長さ扱いやすさ全てにおいて良し。500Mは他ではないので助かります。

対象商品 : 19402617
2018-12-19
用途: 飲食店で食材を小分けに
有限会社 よし富飲食業

カッターの部分が悪いのか
切れ味が悪いです。使いにくいです!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする