azbil(旧:山武)
耐圧防爆形点火トランス
許容周囲温度(℃)
-20~55
取付け方法
Φ11取付け穴(4か所)
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
定格使用時間
連続
塗装色
マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや
質量(kg)
約43
消費電力(W)
60以下
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(7.19MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19445143
APN4709-100-1
¥
412,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19445152
APN4709-200-1
¥
412,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください