マイクリーンヤニトル2

マイクリーンヤニトル2 三彩化工

アルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。
カチオン電着ライン等の乾燥炉内部(壁面)に発生するヤニ除去剤として開発され, 主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。

使用方法
(1)原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。
(2)ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。
(3)放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。
(4)洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。
pH11.0(1%水溶液) 比重1.0(20℃) 臭気芳香臭 外観無色~微黄色液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1缶(16kg)
注意
※皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないように保護具を着用してください。
※皮膚についた場合は、流水で洗い流してください。
※容器はその都度密栓してください。
※取扱い後は、手、顔等をよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持込まないでください。
※換気に気をつけて取り扱ってください。密閉された場所での作業では、局所排気装置を設け充分な換気を行い、適切な保護具を着けて作業してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19540438 -
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 900 / 税込 990
沖縄地方 数量1につき 1,600 / 税込 1,760
離島 数量1につき 1,600 / 税込 1,760

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする