ブロンズ液
金属粉の分散性に優れた塗料ベースです。
使用方法
(1)金属粉の配合量はおよそ20~30%程度で調整してください。
(2)塗装時は、被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を十分取り除いて下さい。
(3)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。
(4)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
主な用途金属
色淡褐色
比重0.89(20℃)
引火点(℃)43
外観淡褐色液体
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(16L)
(2)塗装時は、被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を十分取り除いて下さい。
(3)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。
(4)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
注意
※取扱作業時は保護めがね、手袋,マスク等の保護具を着用して下さい。※可燃性有機溶剤が含まれていますので塗る時と塗った後は、火気厳禁とし、換気を良くしてください。
※空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理して下さい。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04