縦型ホワイトボード W900×H1200 L字脚

縦型ホワイトボード W900×H1200 L字脚 アール・エフ・ヤマカワ

タテ型の片面ホワイトボードのL字脚タイプ。
壁付けに便利なL字脚タイプなので、省スペースにお使い頂けます。座ったままでも書きやすい縦長タイプです。ボード面がスチール製のためマグネットが使用できます。マーカー、イレイザーは付属しておりません。※必ず壁面に設置してご使用ください。

材質板面:スチール フレーム:アルミニウム ホワイト 種類脚付き・無地 外寸(mm)962×430×1712 表示内容無地 内容量1台
注意
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19535434 SHWB-9012WHLL
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする