ミニエイト ベルトサンダー

ミニエイト ベルトサンダー リューター(日本精密機械工作) ミニエイト ベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)

エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。
ベルト速度を作業に合わせて0.4~12m/secまで自由に調整出来ます。
2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に、交換使い分けが出来ます。
ベルトの種類が豊富で、ベルトの取替えも簡単です。

ベルト速度(m/s)0.4~12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700~15000 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)53 最大入力(W)53 内容量1本
注意
※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-900)が必要です。
※回転速度の表示には、変換プラグ(オプション)が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19753247 BS-12
83,460
79,980
87,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする