TDカルテバインダー(タテ保管用)

TDカルテバインダー(タテ保管用) ケルン

サイズA4 材質ポリプロピレン 透明 適合ラベルラベルスティックKS-770、MOA出力ラベル 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
背幅(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20395445 KS-010 30 303×245 10 20 08-2020-00
オープン
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20395454 KS-020 2 312×245 18 50 08-2020-01
1,500
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395463 KS-020 4 312×245 18 50 08-2020-01
1,500
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395472 KS-020 30 312×245 18 50 08-2020-01
1,500
1,498
1,648 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395488 KS-030 2 303×245 24 75 08-2020-02
1,700
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395515 KS-040 2 303×245 35 150 08-2020-03
2,500
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395524 KS-040 4 303×245 35 150 08-2020-03
2,500
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395533 KS-040 30 303×245 35 150 08-2020-03
2,500
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395497 KS-030 4 303×245 24 75 08-2020-02
1,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20395506 KS-030 30 303×245 24 75 08-2020-02
1,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 650 / 税込 715
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする