ピジョン ピジョンの ヘルスケア ピジョンの ノーズケア ピジョンの 鼻吸い器 鼻吸い器お鼻すっきり 鼻吸い器お鼻すっきり 注文コード (1件のレビュー) ママの口で吸引力を調節できるベビー用鼻吸い器。 お鼻にぴったりフィットするななめノズル。先端はU字カットで奥の鼻水まですっきり吸い取れます。 仕様煮沸○、薬液○ 付属品専用ケース 材質(吸い口・ボトルキャップ・ボトル・ケース)ポリプロピレン、(チューブ・鼻ノズル)シリコーンゴム 電子レンジ○ 松吉医科器械コード24-2128-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 15144 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20411475 15144 ¥900 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘルスケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロジー快適通気手切れ25mm ピップ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 鼻爽快スティック サイキョウ・ファーマ 税込¥439 ¥399 H048 先曲がりピンセット ピップ 税込¥306 ¥278 バスケットへ ロジーしつかり粘着50mm ピップ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ロジーしっかり粘着502P ピップ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Pロジ-快適通気502P ピップ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11 Lovaroma 税込¥14,188 ¥12,898 H042 おしゃれはさみ ピップ 税込¥768 ¥698 バスケットへ H138 ストッパーつめきり2 Sサイズ ピップ 税込¥471 ¥428 バスケットへ H051 国産竹凡天耳かき 1P ピップ 税込¥328 ¥298 バスケットへ H050 凡天耳かき 2P ピップ 税込¥328 ¥298 バスケットへ ロジーしっかり粘着25mm1P ピップ 税込¥703 ¥639 バスケットへ くっつくテーピング75mm ピップ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ くっつくテーピング50mm ピップ 税込¥967 ¥879 バスケットへ くっつくテーピング25mm ピップ 税込¥648 ¥589 バスケットへ H045 まゆ毛抜き ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ ロジーしつかり粘着37.5mm ピップ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ H049 ホームケアはさみ ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ ピップマグネループMAX ピップ 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ H139 ストッパーつめきり2 Mサイズ ピップ 税込¥548 ¥498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアノーズケア鼻吸い器 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20411475 2018-11-16 用途: 幼児の風邪防止 子ども 鼻がかめないので 風邪が治りにくいらしい風邪防止に購入した 値段がもう少し安いと良いケース付きなのが良かった 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります 鼻腔拡張テープ 鼻マスク・花粉対策 鼻洗浄 鼻吸い器 シェアする マイページ 最近見た商品