フタバ フタバの 医療 フタバの 計測・測定機器 フタバの メジャー 身体測定用 裸メジャー 裸メジャー 注文コード 20418633 (1件のレビュー) テープ長さ(m)1.5 材質ビニール(ガラス繊維) 幅(mm)16 松吉医科器械コード02-3370-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20418633 - ¥300 ¥289 ¥289 ¥318 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 計測・測定機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 握力用アタッチメント サンカ 税込¥288,198 ¥261,998 バスケットへ 聴力検査用記録紙 110mm巾 全長29m 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート) 税込¥27,938 ¥25,398 バスケットへ 簡易流量計 メディフローチェッカー交換用酸素センサ アイビジョン 税込¥34,428 ¥31,298 バスケットへ 簡易流量計 メディフローチェッカー アイビジョン 税込¥272,798 ¥247,998 バスケットへ 身長計 ノギスタイプ 95cm BN-95 ツツミ 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ 健脚くん サンカ 税込¥461,998 ¥419,998 バスケットへ 幼児用グリップA サンカ 税込¥130,898 ¥118,998 バスケットへ 乳幼児身長計 0~90cm ホワイト ナビス(アズワン) 税込¥17,598 ¥15,998 バスケットへ 乳幼児身長計 0~90cm ブルー ナビス(アズワン) 税込¥17,598 ¥15,998 バスケットへ 乳幼児身長計 100cm仕様 ブルー ナビス(アズワン) 税込¥19,798 ¥17,998 バスケットへ 乳幼児身長計 100cm仕様 ピンク ナビス(アズワン) 税込¥19,798 ¥17,998 バスケットへ 乳幼児身長計 100cm仕様 ホワイト ナビス(アズワン) 税込¥19,798 ¥17,998 バスケットへ 感熱記録紙 80mm×25m 4巻入り PS-501 NICO用 エムアイディ 税込¥4,189 ¥3,808 バスケットへ ベッド型身長計 90cm カラーボードタイプ クリームイエロー ツツミ 税込¥30,798 ¥27,998 バスケットへ ベッド型身長計 90cm カラーボードタイプ ミントグリーン ツツミ 税込¥30,798 ¥27,998 バスケットへ パッチ式脳波計HARU-2用タブレット アズワン 税込¥38,498 ¥34,998 バスケットへ スピアマン触覚計 サンカ 税込¥98,228 ¥89,298 バスケットへ フラットスケール+身長計 seca (セカ) 税込¥87,448 ¥79,498 バスケットへ フラットスケール+身長計 seca (セカ) 税込¥95,698 ¥86,998 バスケットへ フラットスケール+身長計 seca (セカ) 税込¥117,698 ¥106,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療計測・測定機器メジャー 身体測定用 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20418633 2019-06-28 用途: 採寸作業 オールマリン 様 採寸に使いますが今まで使っていたメジャーより幅が広い為使いにくいです。10mm幅位が使い易いので買い直します。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります 身長計 メジャー 身体測定用 聴覚検査 握力計 肺活量測定 角度計・前屈計 知覚計 筋力測定 湿潤器・流量計 パルスオキシメーター用品 睡眠管理 心電計・加速度脈波計 ストレスチェック・心理テスト 栄養管理測定器具 呼吸機能検査 その他測定機器 シェアする マイページ 最近見た商品