産科聴診器(慶応式)

産科聴診器(慶応式) 松吉医科器械
(1件のレビュー)

材質 タイプ慶応志木 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Z13002 松吉医科器械コード23-7217-00 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20420243 CA-1017
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20420243
2023-12-29
用途:
胎児心音を聴取する時、家族に心音を聞いてもらう時
つぐみ助産院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前持っていたものよりも、とてもよく心音が聞こえて役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする