ドリテック ドリテックの ヘルスケア ドリテックの 体重計・体組成計 ドリテックの 体重計 アナログ体重計(シェイプス) アナログ体重計(シェイプス) 注文コード 手軽に使えるシンプルなアナログ体重計。 測定範囲(kg)5~120 最小表示(kg)1 質量(kg)1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×45 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BS-302-BL BS-302-WT 色 選択解除 ブルーホワイト 松吉医科器械コード 選択解除 23-3022-0023-3022-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20423813 BS-302-WT ホワイト 23-3022-00 オープン 取扱い終了 20423822 BS-302-BL ブルー 23-3022-01 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘルスケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity H045 まゆ毛抜き ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ ベッドサイドスケール エー・アンド・デイ 税込¥36,278 ¥32,980 ロジーしっかり粘着25mm1P ピップ 税込¥703 ¥639 バスケットへ ロジーしつかり粘着50mm ピップ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ アナログヘルスメーターHA-861WH タニタ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エレキバンインナークリップPP ピップ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ H051 国産竹凡天耳かき 1P ピップ 税込¥328 ¥298 バスケットへ 体重計 デジタルヘルスメーター コンパクト 乗るだけ自動電源ON 強化ガラス天板 最大150kg対応 LED表示 エレコム 税込¥2,638 ¥2,398 くっつくテーピング25mm ピップ 税込¥648 ¥589 バスケットへ ロジー腰ひざ太もも75mm ピップ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ H043 毛抜き・まゆ毛抜セット ピップ 税込¥438 ¥398 バスケットへ H050 凡天耳かき 2P ピップ 税込¥328 ¥298 バスケットへ H048 先曲がりピンセット ピップ 税込¥306 ¥278 バスケットへ ロジー快適通気手切れ25mm ピップ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ピップマグネループMAX ピップ 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ デジタルヘルスメーターHD-670WH タニタ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ デジタルヘルスメーター タニタ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ アナログヘルスメーターHA-861GY タニタ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケア体重計・体組成計体重計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります 体重計 体組成計 車イス用体重計 関連商品 体重計・体組成計 シェアする マイページ 最近見た商品