タイガー医療器
皮下脂肪測定器
材質
ABS
質量(g)
180
測定範囲(mm)
0~100(1mm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×150×15
松吉医科器械コード
23-3032-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20423987
R-358
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください