握力計(DX型)

握力計(DX型) 松吉医科器械

ゴムパッド付きのグリップで握りやすい樹脂ボディタイプ。

測定範囲(kg)0~100(0.5kg単位) 材質(本体)強化ポリカーボネート、(グリップ)金属・ゴム 寸法(mm)220×146×52 質量(g)560 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 松吉医科器械コード24-3186-00 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20424845
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20424845 46745607 YX2 YX2 握力計(DX型) ツツミ 46745607 握力計(DX型) ツツミ 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする